DKP 310 Pištola na stisnjen zrak s kartušami

Št. art.: 601573000
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
    Vrsta izdelka Pištoľ na kartuše

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 601573000
    EAN/GTIN 4007430246059
    Številka proizvajalca 601573000
    L-število L01750 856

    Opis

    Opis:

    • Samodejno: neprekinjen pretok materiala, dokler je aktivirana varovalka sprožilca; popolnoma merljivo
    • Na čistem in učinkovitem delu ni iztekanja materiala
    • Za uporabo s komercialno dostopnimi kartušami (310 ml)

      Razpon dobave
    • EURO vtičnica 1/4″, ARO/Orion vtičnica 1/4″, ISO vtičnica 1/4″.

    Lastnosti:

    • Delovni tlak: 6 bar
    • Teža: 0.46 kg
    • Potreba po zraku: 65 l/min

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico