DFP 400 Pištola za mazanje s stisnjenim zrakom

Št. art.: 601572000
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
Vrsta izdelka Prístroj na striekanie farby

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601572000
EAN/GTIN 4007430246035
Številka proizvajalca 601572000
L-število L01750 160

Opis

Opis:

  • Avtomatska: neprekinjen pretok materiala, dokler je sprožilec aktiviran; popolno doziranje
  • Za čisto in učinkovito delo ni prehitevanja materiala
  • S togim in gibljivim priključkom, vključno z nastavkom za mazivo za najboljšo dostopnost in enostavno rokovanje
  • Za polnjenje iz zunanjih posod za mazivo ali za delo s komercialno dostopnimi kartušami (400 g)

    Razpon dobave
  • Evropski priključek z bodicami 1/4″, ARO/Orion vtični nastavek 1/4″, ISO vtični nastavek 1/4″, toga cev za mazivo 17 cm, gibljiva cev za mazivo 46 cm (18″).

Lastnosti:

  • Delovni tlak: 2 - 10 bar
  • Teža: 1.55 kg
  • Potreba po zraku na poteg: 0.4 l

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.