UBS 1000 Razpršilna pištola na stisnjen zrak

Št. art.: 601571000
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
    Vrsta izdelka Prístroj na striekanie farby

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 601571000
    EAN/GTIN 4007430246028
    Številka proizvajalca 601571000
    L-število L01750 1266

    Opis

    Opis:

    • Razpršilna pištola za tesnjenje votlin in zaščito podvozja, združljiva s komercialno dostopnimi vijačnimi kartušami (1 l)

      Razpon dobave
    • Euro vijačni nastavek 1/4″, ARO/Orion vijačni nastavek 1/4″, ISO vijačni nastavek 1/4″.

    Lastnosti:

    • Delovni tlak: 6 bar
    • Teža: 0.4 kg
    • Potreba po zraku: 180 l/min
    • Opis izdelka: Sprühpistole für Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz, kompatibel mit handelsüblichen Schraubpatronen (1l)

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico