SSP 1000 Pištola za peskanje s stisnjenim zrakom

Št. art.: 601569000
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
Številka izdelka 601569000
EAN/GTIN 4007430246004
Številka proizvajalca 601569000
L-število L01750 9

Opis

Opis:

  • Pištola za peskanje za odstranjevanje rje in ostankov barve v kotih, na šivih in na manjših površinah
  • Za uporabo z vsemi običajnimi sredstvi za peskanje, univerzalna uporaba, idealna za manjše površine
  • Peskovna šoba iz kaljenega jekla za dolgo življenjsko dobo

    Dodani so
  • Euro bodica 1/4″, ARO/Orion bodica 1/4″, ISO bodica 1/4″, kovinski sesalec in kaljena peskovna šoba.

Lastnosti:

  • Delovni tlak: 7 bar
  • Teža: 0.55 kg
  • Potreba po zraku: 300 l/min

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico