DKG 80/16 Pnevmatske spenjače / žebljarice

Št. art.: 601564500
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
    Vrsta izdelka Nastreľovač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 601564500
    EAN/GTIN 4007430245953
    Številka proizvajalca 601564500
    L-število L01750 30

    Opis

    Opis:

    • Za obdelavo sponk
    • Za pritrjevanje folij, tkanin, iso-materialov
    • Prijazen in lahek ročaj za enostavno delo tudi na težko dostopnih mestih
    • Ergonomsko ohišje iz kompozitnega materiala: za udobno delo
    • Pogumiran ročaj za ergonomsko delo z nizko utrujenostjo

      Razpon dobave
    • Euro bodičasti nastavek 1/4″, ARO/Orion bodičasti nastavek 1/4″, ISO bodičasti nastavek 1/4″, steklenička za olje, zaščitna očala, plastični kovček.

    Lastnosti:

    • Delovni tlak: 5 - 7 bar
    • Teža: 0.78 kg
    • Dolžina sponke: 4 - 16 mm
    • Vrsta sponke: 80
    • Potreba po zraku na udarec: 0.34 l

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico