DKNG 40/50 Pnevmatske spenjače / žebljički

Št. art.: 601562500
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
    Vrsta izdelka Nastreľovač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 601562500
    EAN/GTIN 4007430245885
    Številka proizvajalca 601562500
    L-število L01750 712

    Opis

    Opis:

    • Za delo s sponkami in žeblji
    • Za notranja dela, npr. za pritrjevanje stenskih in stropnih oblog ali za pritrjevanje letvic
    • Za pritrjevanje plošč z jezičkom in utorom, ivernih plošč itd.
    • Priročen za ročaj in lahek za enostavno delo tudi na težko dostopnih mestih
    • Preklop med sponkami in žeblji s pokončno glavo mogoč brez predelave
    • Kontaktična varnostna naprava preprečuje nenamerno sprožitev in varuje uporabnika
    • Odpiranje sprednje plošče brez orodja za preprosto in hitro odpravljanje težav
    • Ergonomsko ohišje iz kompozitnega materiala: Za udobno delo: hladnoizolativno, nedrseče in z nizkimi vibracijami
    • Gumiran ročaj za ergonomsko delo z nizko utrujenostjo
    • Uporabniku prijazno vrtljivo vodilo za izpušni zrak: brez vrtinčenja prahu na delovnem območju

      Razpon dobave
    • Nadrobnica EURO 1/4″, nadrobnica ARO/Orion 1/4″, nadrobnica ISO 1/4″, steklenička za olje, zaščitna očala, plastični kovček.

    Lastnosti:

    • Delovni tlak: 5 - 7 bar
    • Teža: 1.1 kg
    • Dolžina sponke: 15 - 40 mm
    • Vrsta sponke: 90 + ES
    • Potreba po zraku na udarec: 0.66 l
    • Dolžina nohta: 15 - 50 mm
    • Vrsta žeblja: SKN

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico