BSA 18 LED 4000 Akumulatorski gradbeni reflektor

Št. art.: 601505850
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
    Vrsta izdelka Tyčové svietidlo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 601505850
    EAN/GTIN 4061792217782
    Številka proizvajalca 601505850
    L-število L01750 550

    Opis

    Opis:

    • Kompaktni gradbeni reflektor z možnostjo polnjenja s 4000 lumnov za velikopovršinsko in enakomerno delovno svetlobo z manj sencami
    • Vgrajeni magneti za hitro pritrditev na kovinske površine
    • Naslon za prenašanje in luč, kompaktna zasnova za hitro menjavo položaja in za na poti
    • Praktične možnosti obešanja na podstavek svetilke in vdolbino ohišja
    • Doba delovanja baterije z največjo svetilnostjo 35 min na uro ampera (Ah), npr. 5,8 ure z baterijskim paketom LiHD 18 V/10 Ah
    • Glavico svetilke je mogoče horizontalno zasukati za 270° za skoraj neomejene položaje osvetlitve
    • Funkcija brezstopenjske zatemnitve za optimalno svetlobo z maksimalno življenjsko dobo baterije
    • Veliko viden prikaz preostale življenjske dobe baterije, utripajoča lučka opozarja na konec časa delovanja, da se izognete nevarnim situacijam v temi
    • Pripravljen za uporabo na stativu (navoj 5/8″)
    • Odporen proti prahu in škropljenju za zahtevno uporabo na gradbišču (IP 54)
    • Priključek USB za polnjenje in delovanje naprav USB (največji tok polnjenja 1 A)
    • Varen za uporabo v temi. Polnilni tok 1 A)
    • Gumirano podnožje za varno postavitev in nežno uporabo na občutljivih površinah
    • Mnogo blagovnih znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V baterijskimi paketi in polnilniki blagovnih znamk CAS: www.cordless-alliance-system.com

      Razpon dobave
    • Brez baterijskega paketa, brez polnilnika

    Lastnosti:

    • Napetost akumulatorja: 18 V
    • Teža z baterijskim vložkom: 2.5 kg
    • Teža brez akumulatorja: 1.9 kg
    • Max. Čas trajanja svetlobe z enim polnjenjem baterije: 18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 2,3 h / 18V-Akkupack 10,0 Ah LiHD: 6,5 h / (ca. 35 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)
    • Max. Svetlobni tok: 4000 lm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico