Stojalo za svetilke z dvojnim držalom

Št. art.: 623723000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 623723000
EAN/GTIN 4061792230613
Številka proizvajalca 623723000
L-število L01760 41

Opis

Opis:

  • Brezstopenjska nastavitev višine od 1,10 do 1,80 m
  • Brezhibno stojalo zaradi nedrsečih gumijastih nogic
  • Vključuje dvojno držalo za namestitev dveh luči na stojalo
  • Teža: 5 kg
  • Priključni navoj: M8

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico