KPA 18 LTX 600 Baterijska pištola na kartuše

Št. art.: 601207850
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
Vrsta izdelka Tlaková maznica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601207850
EAN/GTIN 4007430317780
Številka proizvajalca 601207850
L-število L01750 949

Opis

Opis:

  • Izjemno velika sila stiskanja, primerna tudi za obdelavo posebej viskoznih materialov
  • Ploščato prilagajanje hitrosti stiskanja za natančno delo
  • Metabo Quick: hitra menjava kartuš in folijskih vrečk brez uporabe orodja
  • Za samodejno vračanje stojala ni kapljanja
  • Optimalen izkoristek materiala zaradi skoraj popolnega stiskanja
  • Polnokovinska prestava za dolgo življenjsko dobo
  • Mnogo znamk, en baterijski sistem: ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V baterijskimi paketi in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • 600 ml tuba, ploščica za stiskanje za vrečke iz folije, ploščica za stiskanje za kartuše, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Velikost sprejemnika: 600 ml
  • Pritisk pri stiskanju: 7259 N
  • Primerno za: Kartuše / vrečke iz folije
  • Teža z baterijskim vložkom: 3 kg
  • Teža brez akumulatorja: 2.6 kg
  • Hitrost dovajanja v prostem teku: 1 - 10 mm/s

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.