Komplet kombiniranih ključev 8- kosi 8-19 mm

Št. art.: 6011950
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6011950
EAN/GTIN 4010886601198
Številka proizvajalca 6011950
L-število L60160 556

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 3113, oblika B, ISO 3318, ISO 7738
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Primerno kovano in profesionalno obdelano
Krog: z ročico in pod kotom 10°, s profilom UD za nežen prenos moči
Preobremenitev se kaže z deformacijo
Malo ali poglobljene matice ali vijake lahko odstranite
Priključite z izvijačem. ali vijakov s poglobljenim ležiščem lahko varno upravljate z obročem z ročico
Visokokakovostna industrijska kakovost za zahtevno neprekinjeno uporabo
Vzgled brez bleščanja zaradi matirane kromirane prevleke
Ustje: natančno brušeno na natančno nazivno dimenzijo za optimalne kontaktne površine
Prilagodljiva gred na strani čeljusti, ojačana s siliščem, zagotavlja največje navore

Lastnosti:

  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico