PowerMaxx SB 12 BL Baterijski udarni vrtalnik

Št. art.: 601046800
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
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601046800
EAN/GTIN 4061792235267
Številka proizvajalca 601046800

Opis

Opis:

  • Brezkrtačni akumulatorski udarni vrtalnik z izjemno kompaktno zasnovo za univerzalno uporabo
  • Metabo 12-voltni razred - lahek v roki, zmogljiv pri uporabi
  • Vgrajena LED delovna luč s funkcijo afterglow za optimalno svetlost na delovnem območju
  • S praktičnim kavljem za pas in depojem za bite, lahko pritrdite na desno ali levo stran
  • LiHD akumulatorski sklop za vrhunsko zmogljivost, izjemno dolg čas delovanja in življenjsko dobo
  • S metaBOXom, inteligentno rešitvijo za transport in shranjevanje

    Razpon dobave
  • Priključek za vrtalnik, kavelj za pas in depo za bite, 2 LiHD akumulatorja (12 V/4,0 Ah), polnilec ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 118

Lastnosti:

  • Teža brez akumulatorja: 0.9 kg
  • Teža z baterijskim vložkom: 1.2 kg
  • Negotovost K: 1.5 dB(A)
  • Vrtanje v kovino: 2.8 m/s²
  • Bruto teža: 3.795 kg
  • Vrtanje Ø v zid: 10 mm
  • Jeklo za vrtanjeØ: 10 mm
  • Napetost akumulatorja: 12 V
  • Udarno vrtanje betona: 18.1 m/s²
  • Max. Navor mehka: 20 Nm
  • Ø vrtanja v mehki les: 35 mm
  • Največji navor Močan navor: 45 Nm
  • Raven zvočnega tlaka: 82 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 93 dB(A)
  • Max. število udarcev: 21000 /min
  • Hitrost brez obremenitve: 0 - 450 / 1600 /min
  • Nastavljiv navor: 0.5 - 5 Nm
  • Širina vpenjanja vrtalnega držala: 1.5 - 10 mm
  • Kapaciteta baterije: 2 x 4 Ah
  • Vrsta baterijskega paketa: LiHD

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico