LiHD akumulatorski sklop 12 V - 4,0 Ah

Št. art.: 625349000
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
    Vrsta izdelka Akumulator

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 625349000
    EAN/GTIN 4061792003415
    Številka proizvajalca 625349000
    L-število L01760 28

    Opis

    Opis:

    • LiHD baterijski paketi za vrhunsko zmogljivost in izjemno dolgo uporabo z minimalnim razvojem temperature
    • Inteligentno upravljanje baterij za dolgotrajno delovanje baterijskih paketov s 3-letno garancijo
    • Patentirana tehnologija polnjenja ″AIR COOLED″
    • Stalni elektronski nadzor posameznih celic (ESCP) med polnjenjem, za posebno dolgo življenjsko dobo
    • Procesorsko vodeno upravljanje polnjenja in praznjenja
    • Prikazovalnik zmogljivosti za stalen nadzor stanja polnjenja
    • Dolga življenjska doba shranjevanja s praktično odsotnostjo samopraznjenja.

    Lastnosti:

    • Zmogljivost baterije: 4 Ah
    • Energija: 48 Wh
    • Teža: 320 g
    • Napetost baterijskega sklopa je 12 V..

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico