KHEV 11-52 BL kombinirano kladivo

Št. art.: 600767500
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
    Vrsta izdelka Kombinované kladivo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 600767500
    EAN/GTIN 4061792002630
    Številka proizvajalca 600767500

    Opis

    Opis:

    • Največji napredek pri vrtanju in visoka zmogljivost pri rušenju zaradi brezkrtačnega motorja brez vzdrževanja in visokozmogljivega udarnega mehanizma
    • Dolga življenjska doba zaradi brezkrtačne tehnologije in robustnega ohišja menjalnika in motorja iz tlačno litega aluminija
    • Kombinirano kladivo z dvema funkcijama: VibraTech (MVT) z dvojnim blaženjem: ločen ročaj in masa proti vibracijam, ki absorbira udarce, aktivno zmanjšujeta vibracije za zdravo delo tudi med neprekinjeno uporabo.
    • Ergonomsko oblikovan, tanek predel ročaja z velikim stikalom za plin za udobno delo
    • Lahko dostopno zaklepno stikalo za sekanje pri neprekinjenem delu
    • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika s polno gredjo za delo s hitrostjo, ki je prilagojena materialu, ki ostanejo konstantne pod obremenitvijo
    • >Opcijsko zmanjšanje hitrosti in energije udarca za delo v mehkejših materialih
    • Elektronski mehki zagon za natančno vrtanje
    • Samodejna varnostna sklopka Metabo S: mehanski izklop pogona, ko je vrtalnik blokiran, za varno delo
    • Zaščita pred ponovnim zagonom: preprečuje nenameren zagon po prekinitvi napajanja
    • Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregrevanjem
    • Maloprašno sekanje in vrtanje z zunanjim odsesavanjem prahu ESA max (dodatna oprema)

      Priložen
    • rubiran dodatni ročaj, mazivo za konec vstavljanja orodja, čistilna krpa, plastični kovček.

    Lastnosti:

    • Vrtanje betona s kladivnimi vrtalniki: 52 mm
    • Hitrost pri nazivni obremenitvi: 200 / 270 /min
    • Teža brez omrežnega kabla: 12.4 kg
    • Vrtanje betona s kladivom: 14.1 m/s²
    • Dolžina kabla: 6 m
    • Hitrost brez obremenitve: 200 / 270 /min
    • Max. Energija posameznega udarca (EPTA): 18.8 J
    • Max. število udarcev: 2360 /min
    • Dletenje: 9.7 m/s²
    • Negotovost K: 1.5 m/s²
    • Negotovost K: 3 dB(A)
    • Nazivna vhodna moč: 1500 W
    • Raven zvočnega tlaka: 98 dB(A)
    • Raven zvočne moči (LwA): 110 dB(A)
    • Premer vpenjalnega vratu: 85 mm
    • Nosilec orodja: SDS-max

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico