PENTA D40R300C-15D IC808G Rezalni vložki s 5 rezalnimi robovi za odrez trdih obdelovalnih materialov, za splošno in težjo uporabo

Št. art.: 6004661
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Številka izdelka 6004661
    EAN/GTIN 7291075318623
    Številka proizvajalca 6004661
    L-število L24080 194

    Opis

    Opis:

    Odrezovanje Rezalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,2 mm, širina rezanja (CW) 3 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer C..
    • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina reza (CW) 3 mm
    • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,1 mm/vrt
    • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,04 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico