PCHL 20-D40-3-JHP Vpenjalno držalo za 5-rezne rezalne vložke za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 3304719
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija PENTAIQGRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3304719
EAN/GTIN 7291075362282
Številka proizvajalca 3304719
L-število L23920 1246

Opis

Opis:

Držalo za ločilno orodje, širina reza maks (CWX) 3,2 mm, širina reza min. (CWN) 3 mm, skupna višina (OAH) 51 mm, skupna dolžina (OAL) 135 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 3,2 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Dolžina glave (levo) 35,1 mm
  • Skupna višina (OAH) 51 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 135 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PENTAIQGRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico