TAG N6UT IC908 Enostranski rezalni vložki za rezkanje utorov z nizkimi pomiki Cr-Ni zlitin in podobno težavnih obdelovalnih materialov

Št. art.: 6003665
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6003665
EAN/GTIN 7291075275575
Številka proizvajalca 6003665
L-število L23930 350

Opis

Opis:

Ločilni rezalni vložki, kotni polmer (RE) 0,85 mm, širina reza (CW) 6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,85 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,04 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 6 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,22 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,06 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.