PENTA 34N222C015 IC908 Rezalni vložki s 5 rezalnimi robovi za vrez in odrez trdih obdelovalnih materialov, za splošno in težjo uporabo

Št. art.: 6003602
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6003602
EAN/GTIN 7291075289602
Številka proizvajalca 6003602
L-število L24080 121

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,15 mm, globina reza, maks (CDX) 8 mm, širina reza (CW) 2,22 mm

Lastnosti:

  • Spanformer C..
  • Kotni polmer (RE) 0,15 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 8 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 2,22 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,14 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.