DGN 6008UT IC908 Dvostranski rezalni vložki za zarezovanje in odrezovanje Cr-Ni-zlitin, nizko legiranih jekel in žilavih materialov obdelovancev pri majhnih pomikih

Št. art.: 6003031
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6003031
EAN/GTIN 7291075154207
Številka proizvajalca 6003031
L-število L23940 1711

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,8 mm, širina reza (CW) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 19,1 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 6 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,2 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,06 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 19,1 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja