HELIL 25.4-6T12 Objemno držalo za zunanjo strojno obdelavo

Št. art.: 2500451
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500451
EAN/GTIN 7291075031546
Številka proizvajalca 2500451
L-število L23920 3222

Opis

Opis:

  • Orodje za rezanje/struženje
  • Širina rezanja max (CWX): 1/4″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,236″
  • Površinska dolžina (OAL): 6″

Lastnosti:

  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.47″
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 1/4″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.236″
  • Funkcionalna širina (WF): 0.9″
  • Dolžina glave (LH): 1.1″
  • Celotna dolžina (OAL): 6″
  • Višina stebla (H): 1″
  • Širina trna (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.