GRIP 6008Y IC354 Dvostranski, sintrani rezalni vložki za zunanje, notranje in aksialno struženje

Št. art.: 6200126
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6200126
EAN/GTIN 7291075028638
Številka proizvajalca 6200126
L-število L23940 1460

Opis

Opis:

Plošče za vrezovanje/struženje, širina rezanja (CW) 6 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 21,9 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Širina reza (CW) 6 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 19 mm
  • Število zob 2

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico