PA 14,4-18 LED-USB baterijski napajalnik

Št. art.: 600288000
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
    Vrsta izdelka Adaptér

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 600288000
    EAN/GTIN 4007430273550
    Številka proizvajalca 600288000
    L-število L01750 1485

    Opis

    Opis:

    • Kompaktni večnamenski adapter, ki se lahko uporablja kot polnilna postaja, vir energije in svetilka
    • Dva hitra vhoda USB za polnjenje in delovanje naprav USB (max. Polnilni tok 2 A)
    • 12-voltni priključek za grelni plašč Metabo
    • Svetloba LED za bližino
    • Svetloba LED za prikaz delovanja; samodejni izklop po sedmih urah
    • Varna uporaba zaradi samodejnega izklopa v primeru pregrevanja ali kratkega stika
    • Za delovanje z vsemi baterijskimi paketi Li-Power in LiHD za drsne sedeže s 14,4 in 18 V
    • Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18-voltnimi baterijskimi paketi in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Razpon dobave
    • Brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

    Lastnosti:

    • Napetost akumulatorja: / 14.4 - 18 V

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico