{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Postopek brušenja | Brusni stroj | |
Brusno sredstvo | Silicijev karbid (SiC) | |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
Zrnatost | 800 | |
Stopnja preciznosti | ekstra fina | |
Specifikacija | Silicijev karbid, vezan s silicijevim karbidom | |
Notranji ⌀ reducirnega obroča | 32 mm | |
Oblika | 1 | |
⌀ plošče D | 175 mm | |
Širina plošče T | 25 mm | |
⌀ izvrtine H | 51 mm | |
maksimalna obodna hitrost | 25 m/s | |
Vrsta izdelka | Brusne plošče za stacionarne brusne stroje |
Številka izdelka | 596350 C800 | |
EAN/GTIN | 9003170520874 | |
Številka proizvajalca | 52087 |