{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Postopek brušenja | Brusni stroj | |
Brusno sredstvo | Brusna zrna iz korunda (A) | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 36 | |
Stopnja preciznosti | groba | |
Specifikacija | Običajni korund, sivo moder, stopnja trdote M | |
Notranji ⌀ reducirnega obroča | 32 mm | |
Oblika | 1 | |
⌀ plošče D | 175 mm | |
Širina plošče T | 25 mm | |
⌀ izvrtine H | 51 mm | |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | |
Vrsta izdelka | Brusne plošče za stacionarne brusne stroje |
Številka izdelka | 596350 NK36 | |
EAN/GTIN | 9003176642075 | |
Številka proizvajalca | 664207 |