{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Postopek brušenja | Brusni stroj | |
Brusno sredstvo | Brusna zrna iz korunda (A) | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 36 | |
Stopnja preciznosti | groba | |
Specifikacija | Običajni korund, sivo moder, stopnja trdote M | |
Notranji ⌀ reducirnega obroča | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
Oblika | 1 | |
⌀ plošče D | 150 mm | |
Širina plošče T | 20 mm | |
⌀ izvrtine H | 32 mm | |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | |
Vrsta izdelka | Brusne plošče za stacionarne brusne stroje |
Številka izdelka | 596200 NK36 | |
EAN/GTIN | 9003171475746 | |
Številka proizvajalca | 147574 | |
Manufacturer | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |