Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) C800

Št. art.: 596200 C800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Postopek brušenja: Brusni stroj
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC
  • Oblika: 1

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek brušenja Brusni stroj
Brusno sredstvo Silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo SiC
Zrnatost 800
Stopnja preciznosti ekstra fina
Specifikacija Silicijev karbid, vezan s silicijevim karbidom
Notranji ⌀ reducirnega obroča 25 mm; 20 mm; 16 mm
Oblika 1
⌀ plošče D 150 mm
Širina plošče T 20 mm
⌀ izvrtine H 32 mm
maksimalna obodna hitrost 25 m/s
Vrsta izdelka Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 596200 C800
EAN/GTIN 9003170072045
Številka proizvajalca 7204

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Elastično vezane gladilne plošče, zelo mehke. Največja delovna hitrost 25 m/s.

Uporaba:

Za posnemanje rezil, poliranje, brušenje učinkov in fino posnemanje. Premer vpenjalne prirobnice mora znašati najmanj 2/3 premera brusne plošče.

Specifikacija:

PU vezan silicijev karbid.

Obseg dobave:

Vklj. z reducirnimi obroči za navedene izvrtine.

Opomba:

Za kompaktne brusne plošče iz brusne koprene glejte od art. 568725 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico