16ER 1.25 MJ IC908 Obračalne rezalne ploščice za zunanjo obdelavo metričnih navojev MJ s polnim profilom po ISO 5855 za zračni in vesoljski promet

Št. art.: 5902607
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5902607
EAN/GTIN 7291075138672
Številka proizvajalca 5902607
L-število L23960 778

Opis

Opis:

Navojni vložki

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,21 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) MJ60
  • Navojni razmik (TP) 1,25 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico