11ER 28 UN IC908 Obračalne rezalne ploščice za zunanjo obdelavo ameriških navojev UN s polnim profilom (UN, UNC, UNF, UNEF)

Št. art.: 5902598
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Številka izdelka 5902598
    EAN/GTIN 7291075052046
    Številka proizvajalca 5902598
    L-število L23960 768

    Opis

    Opis:

    Navojni vložki

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
    • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
    • Navoj na palec (TPI) 28 niti /″

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico