MTET D.50-1-C.38C-11 Navojni rezkarji s cilindričnim steblom in obračalno ploščico za enotočkovne vložke

Št. art.: 3324565
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MILLTHREAD
    Vrsta izdelka Navojni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3324565
    EAN/GTIN 7291075380125
    Številka proizvajalca 3324565
    L-število L24090 249

    Opis

    Opis:

    Indexable navojev telesa, premer povezave stroj strani (DCONMS) 3/8 ″, hladilno sredstvo lastnine (CSP) hladilne tekočine skozi, rezanje premer (DC) 1/2″, skupna dolžina (OAL) 6 ″

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/8″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 1/2″
    • Število flavte (NOF): 1
    • Skupna dolžina (OAL): 6″
    • Vrsta vpenjala: Krog

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico