22IL 6 TR IC908 Obračalne rezalne ploščice za notranjo obdelavo trapeznih navojev po DIN 103

Št. art.: 5902474
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5902474
EAN/GTIN 7291075059434
Številka proizvajalca 5902474
L-število L23960 8

Opis

Opis:

Navojni vložki

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) TP30
  • Navojni razmik (TP) 6 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.