SIL 0040 T22 Stružni noži za notranjo obdelavo

Št. art.: 3810079
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISCARTHREAD
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3810079
    EAN/GTIN 7291075072051
    Številka proizvajalca 3810079
    L-število L24090 158

    Opis

    Opis:

    Orodje za navoje

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
    • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
    • Smer (levo)
    • DMin, odcep 46 mm

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Iz iste serije "ISCARTHREAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico