16ER 8 API RD IC908 Obračalne rezalne ploščice za zunanjo obdelavo navojev ameriškega inštituta za nafto (API) v naftni industriji

Št. art.: 5902299
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5902299
EAN/GTIN 7291075048100
Številka proizvajalca 5902299
L-število L23960 158

Opis

Opis:

Navojni vložki

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,43 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) APR60
  • Navoj na palec (TPI) 8 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.