16EL AG 60 IC50M Obračalne ploščice z delnim profilom 60° za obdelavo zunanjih navojev

Št. art.: 5900352
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Številka izdelka 5900352
    EAN/GTIN 7291075047066
    Številka proizvajalca 5900352
    L-število L23960 288

    Opis

    Opis:

    Navojni vložki, navojni razmik, max (TPX) 3 mm, navojni naklon, min (TPN) 0,5 mm, navoj na palec največ (TPIX) 48 niti /″, navoj na palec min. (TPIN) 8 niti /″

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,06 mm
    • Vrsta oblike navoja (THFT) VP60
    • Navojni razmik, max (TPX) 3 mm
    • Navojni nagib, min. (TPN) 0,5 mm
    • Navoj na palec max (TPIX) 48 niti /″
    • Navoj na palec min. (TPIN) 8 niti /″

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico