SEL 2020X16 JHP-MC Vpenjalno držalo za zunanjo obdelavo navojev z direktnim dovajanjem hladilnega sredstva

Št. art.: 3331270
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISCARTHREAD
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3331270
EAN/GTIN 7291075381726
Številka proizvajalca 3331270
L-število L24090 97

Opis

Opis:

Navojno držalo orodja, dolžina glave (LH) 36,2 mm

Lastnosti:

  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (levo)
  • Dolžina glave (levo) 36,2 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCARTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico