Garnitura žag za luknje, Tip: 19-68

Št. art.: 589710 19-68
Popust
139,50 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
565 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ žage za luknje 19; 22; 29; 38; 44; 68 mm
Število delov 12
Število vpenjalnih držal 2
Število centrirnih svedrov 4
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 589710 19-68
EAN/GTIN 4045197158765
Številka proizvajalca 589710 19-68

Opis

Izvedba:

Garnitura bimetalnih žag za luknje z običajnimi premeri. Variabilno ozobje HSS za miren tek in dolgo življenjsko dobo.
Z natančno prilegajočim se vložkom iz trde pene za zanesljivo shranjevanje in preprost odvzem žag za luknje. Nakladalna sistemska škatla.

Obseg dobave:

Škatla iz umetne mase odporna proti udarcem, z bimetalnimi žagami za luknje, vpenjalnimi držali in centrirnimi svedri.

Rezervni del:

Centrirni sveder HSS št. 589428 vel. 6KT.