Garnitura žag za luknje 16-76

Št. art.: 589710 16-76
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
311 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ žage za luknje 16; 19; 22; 25; 29; 32; 35; 38; 44; 51; 68; 76 mm
Število delov 19
Število vpenjalnih držal 2
Število centrirnih svedrov 5
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 589710 16-76
EAN/GTIN 4045197158772
Številka proizvajalca 589710 16-76

Opis

Izvedba:

Garnitura bimetalnih žag za luknje z običajnimi premeri. Variabilno ozobje HSS za miren tek in dolgo življenjsko dobo.
Z natančno prilegajočim se vložkom iz trde pene za zanesljivo shranjevanje in preprost odvzem žag za luknje. Nakladalna sistemska škatla.

Obseg dobave:

Škatla iz umetne mase odporna proti udarcem, z bimetalnimi žagami za luknje, vpenjalnimi držali in centrirnimi svedri.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico