{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika držala | 6–kotnik | |
Zev ključa držala | 9,5 mm | |
za ⌀ žage za luknje | 14 mm - 30 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalno držalo |
Številka izdelka | 589314 30 | |
EAN/GTIN | 5706915077674 | |
Številka proizvajalca | 1768812 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Hitrovpenjalno držalo, Tip: 30
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
29,40 €
18,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.254 kosov na zalogi
16,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za ⌀ žage za luknje | 14 mm - 30 mm | 14 mm - 30 mm |
Oblika držala | 6–kotnik | 6–kotnik |
Zev ključa držala | 9,5 mm | 11 mm |
Vrsta izdelka | Vpenjalno držalo | Vpenjalno držalo |