Bimetalna žaga za luknje 48 mm

Št. art.: 589010 48
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
546 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Zob na colo: 4/6

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zob na colo 4/6
    Premer 48 mm
    priporočeno število vrtljajev v jeklo 180 min-1
    priporočeno število vrtljajev v INOX 90 min-1
    priporočeno število vrtljajev v aluminij 270 min-1
    Vrsta izdelka Žage za luknje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 589010 48
    EAN/GTIN 4045197158499
    Številka proizvajalca 589010 48

    Opis

    Izvedba:

    Robustna, nezlomljiva konstrukcija z variabilnim ozobjem na gibkem telesu iz specialnega jekla (bimetalno jeklo). Ojačano, togo dno je opremljeno z navojem in sojemalnimi izvrtinami (od ⌀ 32 mm) za zanesljivo vpetje na držalo. Visoka kakovost HSS ozobja, geometrija zob in ozke tolerance pri izdelavi zagotavljajo največjo učinkovitost rezanja in dolgo življenjsko dobo.
    • Variabilno ozobje 4/6 zob na colo omogoča miren tek žage.
    • Maksimalna globina žaganja za vse velikosti je 38 mm.
    • Precizno brušeni zobje – najhitrejše rezanje in gladko odrezani robovi.

    Uporaba:

    Na stacionarnih vrtalnih strojih, stružnicah ali električnih ročnih vrtalnih strojih z ustreznim številom vrtljajev. Za izrezovanje okroglih lukenj iz tankega do debelega materiala z ravno ali ukrivljeno površino obdelovanca. Primerne za rezanje vseh vrst materialov npr. jekla, plemenitega jekla, medenine, bakra, litega železa, lahkih kovin, lesa, plošč iz mavca ali umetne mase itn. Uporaba mazalnega sredstva podaljša življenjsko dobo.

    Priporočilo:

    Uporaba rezalnega olja npr. art. 084205 vel. 0,25 podaljšuje življenjsko dobo in omogoča hitrejše napredovanje pri delu.

    Opomba:

    Vpenjalna držala in žage za luknje so združljive z vsemi običajnimi bimetalnimi žagami za luknje, vendar ne z Bosch-SDS.
    Vrtalne krone za kamen glejte št. 788000.
    Krožni rezalnik iz trdnega karbida za jeklo glejte št. 118400, 118500, 119000.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico