{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zob na colo | 4/6 | |
Premer | 64 mm | |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 130 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 65 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 205 min-1 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 589010 64 | |
EAN/GTIN | 4045197158543 | |
Številka proizvajalca | 589010 64 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Bimetalna žaga za luknje, Premer: 64mm
po ponudbi
Na zalogi
491 kosov na zalogi
21,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 205 min-1 | 205 min-1 |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 65 min-1 | 65 min-1 |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 130 min-1 | 130 min-1 |
Zob na colo | 4/6 | 4/6 |
Premer | 64 mm | 64 mm |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje |