Listi za sabljasto žago 9108RCT

Št. art.: 588745 9108RCT
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
128 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka Cena na kos vklj. z DDV
  • za material: INOX; Litina
  • Debelina pločevine (luknjasta pločevina): 4-12
  • Kovinski profil (odprt): < 175
  • Vrsta reza: Raven, hiter rez (grobi)

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago Karbidna trdina
Delitev zob 3,1 mm
Dolžina lista 229 mm
Oznaka 9108RCT
za material INOX; Litina
Debelina pločevine (luknjasta pločevina) 4-12 mm
Kovinski profil (odprt) < 175 mm
Vrsta reza Raven, hiter rez (grobi)
Število listov 1
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 588745 9108RCT
EAN/GTIN 885363190335
Številka proizvajalca 2014224

Opis

Izvedba:

Listi za sabljasto žago iz karbidne trdine Lazer CT™ zagotavljajo veliko rezalno zmogljivost in dolgo življenjsko dobo.

Uporaba:

Za obdelavo INOX-a in litega železa.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico