Listi za sabljasto žago 6108RCT

Št. art.: 588745 6108RCT
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka Cena na kos vklj. z DDV
  • za material: INOX; Litina
  • Debelina pločevine (luknjasta pločevina): 4-12
  • Kovinski profil (odprt): < 150
  • Vrsta reza: Raven, hiter rez (grobi)

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago Karbidna trdina
Delitev zob 3,1 mm
Dolžina lista 152 mm
Oznaka 6108RCT
za material INOX; Litina
Debelina pločevine (luknjasta pločevina) 4-12 mm
Kovinski profil (odprt) < 150 mm
Vrsta reza Raven, hiter rez (grobi)
Število listov 1
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 588745 6108RCT
EAN/GTIN 885363190311
Številka proizvajalca 2014220

Opis

Izvedba:

Listi za sabljasto žago iz karbidne trdine Lazer CT™ zagotavljajo veliko rezalno zmogljivost in dolgo življenjsko dobo.

Uporaba:

Za obdelavo INOX-a in litega železa.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico