{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material lista za žago | BiM | |
Delitev zob | 1,8−3,2 mm | |
Dolžina lista | 150 mm | |
Oznaka | 123XF | |
Primernost | _123XF | |
za material | Zid | |
Debelina pločevine (luknjasta pločevina) | 1-8 mm | |
Kovinski profil (odprt) | < 100 mm | |
Vrsta reza | Raven rez (natančen) | |
Število listov | 5 | |
Vrsta izdelka | Listi za sabljaste žage |
Številka izdelka | 588700 123XF | |
EAN/GTIN | 3165140169561 | |
Številka proizvajalca | 2608654402 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Garnitura listov za sabljasto žago, Oznaka: 123XF
po ponudbi
Na zalogi
193 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.412 kosov na zalogi
15,85 €
|
po ponudbi
Na zalogi
1.003 kosov na zalogi
16,20 €
|
|
za material | Zid | Jeklo | Jeklo |
Material lista za žago | BiM | BiM | BiM |
Vrsta reza | Raven rez (natančen) | Raven rez (natančen) | Raven rez (natančen) |
Delitev zob | 1,8−3,2 mm | 1,8 mm | 1,4 mm |
Debelina pločevine (luknjasta pločevina) | 1-8 mm | 3-8 mm | 1,5-4 mm |
Kovinski profil (odprt) | < 100 mm | < 100 mm | < 100 mm |
Vrsta izdelka | Listi za sabljaste žage | Listi za sabljaste žage | Listi za sabljaste žage |