Ščetka za pile 80X20 mm

Št. art.: 576000 80X20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina ščetin L3ךirina predela s ščetinami L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Jeklo
Celotna dolžina L 210 mm
Širina predela s ščetinami L1 20 mm
Delovna dolžina L3 80 mm
Dolžina ščetin H1 5 mm
Vrsta izdelka Ščetke za pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 576000 80X20
EAN/GTIN 4017359229019
Številka proizvajalca 03710542

Opis

Izvedba:

Trak z gostimi jeklenimi žicami.

Uporaba:

Za čiščenje narebrenih površin, kot so npr. površine pil ipd.
Trak z tankimi jeklenimi žicami specialno za precizno brušenje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico