{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ⌀ trna | 16 mm | |
Navoj M | M8 | |
⌀ glave | 20 mm | |
Debelina glave K | 13 mm | |
Zev ključa | 6 mm | |
priporočeni zatezni moment | 15 Nm | |
Vrsta izdelka | Pritezni vijak |
Številka izdelka | 575096 16 | |
EAN/GTIN | 4062406057053 | |
Številka proizvajalca | 575096 16 |