Krožnikasta ščetka, silicijev karbid (SiC) 80

Št. art.: 575010 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zrnatost 80
    ⌀ ščetke D1 70 mm
    ⌀ krožnika D2 76 mm
    Brusno sredstvo Silicijev karbid (SiC)
    Kratica za brusno sredstvo SiC
    Stopnja preciznosti groba
    Debelina ščetin 1,2 mm
    ⌀ delovne površine 70 mm
    ⌀ izvrtine d1 22 z utorom mm
    Dolžina ščetin H1 35 mm
    Priporočeno število vrtljajev 1.900 min-1 - 2.300 min-1
    Maksimalno število vrtljajev 4.500 min-1
    Podajanje 2.500 mm/min - 5.000 mm/min
    Primik 0,8 (fina)–1,5 (groba) mm
    Vrsta izdelka Krožnikasta ščetka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 575010 80
    EAN/GTIN 4045197892607
    Številka proizvajalca 575010 80

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Z vzdolžnim utorom za vpenjanje na trne za rezkalne glave (DIN 6357) in kombinirane trne za rezkarje (DIN 6358).
    Krožnikaste ščetke z zelo gostimi brusnimi ščetinami (po celotni površini), trdo zalitimi v telesu iz umetne mase. Ščetine se medsebojno podpirajo, kar zagotavlja veliko obstojnost oblike. Zelo dolga življenjska doba.
    Najlonske ščetine z zelo velikim deležem brusnih zrn iz silicijevega karbida za univerzalno uporabo.

    Prednosti:

    • Naknadna obdelava obdelovanca neposredno po procesu odrezovanja.
    • Ponovljivi rezultati zaradi nenehnega sproščanja novih brusnih zrn.
    • Procesna varnost zaradi velike trdnosti in natančnosti oblike.
    • Hitra in zanesljiva namestitev brez dodatnega pribora.
    • Zelo visoka natančnost krožnega teka.

    Uporaba:

    Na CNC obdelovalnih centrih in pri robotski obdelavi, zlasti za mokro brušenje z uporabo hladilnih mazalnih sredstev. Obdelava ravnih obdelovancev: natančno posnemanje zarobka, posnemanje robov, fina obdelava po rezkanju, zaključna obdelava tesnilnih ali kontaktnih površin.

    Opomba:

    Posebne izvedbe so dobavljive po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico