Miniaturna krožna ščetka medeninasta žica 0,10 mm, ⌀ ščetke D1ךirina ščetke: 22X2mm

Št. art.: 574934 22X2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,05 € / kos
  • od 10 kos
    4,21 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1ךirina ščetke (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Medeninasta žica
Tipična uporaba Čiščenje, posnemanje zarobka
⌀ ščetke D1 22 mm
Širina ščetke 2 mm
Debelina ščetin 0,1 mm
Dolžina ščetin H1 6 mm
⌀ držala Ds 3 mm
Posukanje valovita
Maksimalno število vrtljajev 10.000 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 574934 22X2
EAN/GTIN 4017359335758
Številka proizvajalca 410523

Opis

Izvedba:

Držalo ⌀ 3 mm.

Uporaba:

Obdelava preciznih obdelovancev, majhnih površin in težko dostopnih mest.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico