{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Medeninasta žica | |
Tipična uporaba | Čiščenje, posnemanje zarobka | |
⌀ ščetke D1 | 19 mm | |
Širina ščetke | 2 mm | |
Debelina ščetin | 0,1 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 5 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Posukanje | valovita | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 574934 19X2 | |
EAN/GTIN | 4017359347799 | |
Številka proizvajalca | 410522 |