{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 28 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Debelina ščetin | 0,5 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 28 mm | |
Posukanje | posukana v levo | |
Število kit | 12 | |
Maksimalno število vrtljajev | 20.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Ravna ščetka |
Številka izdelka | 574800 28X0,50 | |
EAN/GTIN | 4017359014394 | |
Številka proizvajalca | 456298 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Posukana ravna ščetka jeklena žica 28X0,50 mm
po ponudbi
Na zalogi
269 kosov na zalogi
22,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
496 kosov na zalogi
13,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število kit | 12 | 12 |
Dolžina ščetin H1 | 28 | 28 |
Material obloge | Jeklena žica | Jeklena žica |
Debelina ščetin | 0,5 | 0,5 |
⌀ ščetke D1 | 28 | 28 |
Posukanje | posukana v levo | posukana v levo |
⌀ držala Ds | 6 | 6 |