{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 22 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Debelina ščetin | 0,25 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 28 mm | |
Posukanje | posukana v levo | |
Število kit | 8 | |
Maksimalno število vrtljajev | 20.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Ravna ščetka |
Številka izdelka | 574800 22X0,25 | |
EAN/GTIN | 4017359019245 | |
Številka proizvajalca | 454258 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Posukana ravna ščetka jeklena žica, ⌀ ščetke D1×debelina ščetin: 22X0,25mm
po ponudbi
Na zalogi
333 kosov na zalogi
19,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.357 kosov na zalogi
12,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število kit | 8 | 6 |
Dolžina ščetin H1 | 28 mm | 28 mm |
Material obloge | Jeklena žica | Jeklena žica |
Maksimalno število vrtljajev | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 |
Posukanje | posukana v levo | posukana v levo |
Vrsta izdelka | Ravna ščetka | Ravna ščetka |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm |