{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ ščetke D1 | 60 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Debelina ščetin | 0,3 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 25 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 8.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Ravna ščetka |
Številka izdelka | 574750 60 | |
EAN/GTIN | 4017359116180 | |
Številka proizvajalca | 436162 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ščetka za površino Jeklena žica 0,30 mm, ⌀ ščetke D1: 60mm
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi
12,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.598 kosov na zalogi
7,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ščetin H1 | 25 mm | 25 mm |
Debelina ščetin | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ ščetke D1 | 60 mm | 60 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 8.000 min-1 | 8.000 min-1 |
Vrsta izdelka | Ravna ščetka | Ravna ščetka |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm |