{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ ščetke D1 | 40 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Debelina ščetin | 0,3 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 20 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 10.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Ravna ščetka |
Številka izdelka | 574750 40 | |
EAN/GTIN | 4017359028056 | |
Številka proizvajalca | 434162 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ščetka za površino Jeklena žica 0,30 mm 40 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.212 kosov na zalogi
8,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
833 kosov na zalogi
5,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ščetin H1 | 20 | 20 |
Debelina ščetin | 0,3 | 0,3 |
⌀ ščetke D1 | 40 | 40 |
Maksimalno število vrtljajev | 10.500 | 10.500 |
Vrsta izdelka | Ravna ščetka | Ravna ščetka |
⌀ držala Ds | 6 | 6 |